zł55.29
Bez podatku VAT
zł68.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: PG. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
PG - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki wykańczającej, lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, głównie na dodatnich płytkach
SPMR i TPMR.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12mm |
EAN | 5036140284241 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kategoria ISO | M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M |
Kształt | Kwadrat |
Łamacz wiórów | PG |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-022034 |
Oznaczenie ISO | SPMR 120308-PG |
Producent | QX5030 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 120308 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | SPMR |
Wycięcie ISO | Piła tarczowa |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |