Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TCMT 110204-PM QX520

SKU:

YML1207120D

zł45.95

Bez podatku VAT

zł56.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w
    szerokim zastosowaniu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    11mm

    EAN

    5036140041783

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-025699

    Oznaczenie ISO

    TCMT 110204-PM

    Producent

    QX520

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    110204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    TCMT

    Wycięcie ISO

    M10 do M30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    Al2O3+TiCN+TiN

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo