zł54.37
Bez podatku VAT
zł66.88
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w
szerokim zastosowaniu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16mm |
EAN | 5036140284265 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | K M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K M P |
Kształt | Trójkąt |
Łamacz wiórów | PM |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-025700 |
Oznaczenie ISO | TCMT 16T304-PM |
Producent | QX5020 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 16T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | TCMT |
Wycięcie ISO | K10 do K30 P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | Al2O3+TiCN+TiN |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |