noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA TCMT 16T308-PM QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TCMT 16T308-PM QX5020

SKU:

YML1207145G

zł48.97

Bez podatku VAT

zł60.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w
    szerokim zastosowaniu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140212251

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-025643

    Oznaczenie ISO

    TCMT 16T308-PM

    Producent

    QX5020

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    16T308

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    TCMT

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    Al2O3+TiCN+TiN

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo