zł46.87
Bez podatku VAT
zł57.65
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: NF2, NF3. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: NM5, NM6, NM7. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.
NF2 - Wykończeniowy łamacz wiórów powiązany z metaloceramiką typu QX500 zapewnia wspaniałe wierzchnie wykończenie z dużą prędkością na większości żelaznych materiałów.
NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
i średniej obróbki żeliwa.
NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej
sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.
NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.
ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.
NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.
NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16.5mm |
EAN | 5036140212268 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | Trójkąt |
Łamacz wiórów | NM6 |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-025302 |
Oznaczenie ISO | TNMG 160404-NM6 |
Producent | QX5030 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 160404 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | TNMG |
Wycięcie ISO | M20 do M30 Piła tarczowa |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |