zł40.55
Bez podatku VAT
zł49.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: PG. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
PG - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki wykańczającej, lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, głównie na dodatnich płytkach
SPMR i TPMR.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 11mm |
EAN | 5036140212305 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kategoria ISO | K M |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K M P |
Kształt | Trójkąt |
Łamacz wiórów | PG |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-025646 |
Oznaczenie ISO | TPMR 110304-PG |
Producent | QX5020 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 110304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 6.35mm |
Wstaw styl | TPMR |
Wycięcie ISO | K10 do K30 M10 do M30 |
Wykończenie/Powłoka | Al2O3+TiCN+TiN |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |