Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA VCGT 110304-AL K10

SKU:

YML1209111N

zł66.75

Bez podatku VAT

zł82.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    11mm

    EAN

    5036140042384

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    AL

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-03-003482

    Oznaczenie ISO

    VCGT 110304-AL

    Producent

    k10

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    110304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    VCGT (Elektrownia VCGT)

    Wycięcie ISO

    K05 do K20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny