Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA VCGT 160408-AL K10

SKU:

YML1209151N

zł80.44

Bez podatku VAT

zł98.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140042414

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    AL

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-03-003518

    Oznaczenie ISO

    VCGT 160408-AL

    Producent

    k10

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    160408

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    VCGT (Elektrownia VCGT)

    Wycięcie ISO

    K05 do K20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny