zł46.87
Bez podatku VAT
zł57.65
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: NFI. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: VF. Zastosowanie: Wykańczanie.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.
VF - Łamacz z rowkiem promieniowym używany na płytkach negatywnych. Do operacji lekkiego i średniego toczenia szerokiej gamy materiałów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12mm |
EAN | 5036140042445 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | Romb 35° |
Łamacz wiórów | NF1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-030919 |
Oznaczenie ISO | VNMG 12T302-NF1 |
Producent | QX530 |
Promień narożnika | 0.2 |
Rozmiar wstaw | 12T302 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wstaw styl | VNMG |
Wycięcie ISO | M20 do M30 Piła tarczowa |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |