noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA VNMG 12T304-NF1 QX530 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA VNMG 12T304-NF1 QX530

SKU:

YML1209404E

zł48.05

Bez podatku VAT

zł59.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: NFI. Zastosowanie: Wykańczanie.
    Łamacz wióra: VF. Zastosowanie: Wykańczanie.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.


    VF - Łamacz z rowkiem promieniowym używany na płytkach negatywnych. Do operacji lekkiego i średniego toczenia szerokiej gamy materiałów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12mm

    EAN

    5036140042469

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    NF1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-027316

    Oznaczenie ISO

    VNMG 12T304-NF1

    Producent

    QX530

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    12T304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    VNMG

    Wycięcie ISO

    M20 do M30

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal