zł90.71
Bez podatku VAT
zł111.57
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.70mm |
EAN | 5036140040861 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 20° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | Kwadrat |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | SEHT 1204AFTN |
Producent | QP25C |
Rozmiar wstaw | 1204 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.70mm |
Wstaw styl | SEHT |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | Wielowarstwowy MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |