noscriptAtlas Workholders ELEMENTY MOCUJACE ROWEKTEOWY 16mmxM14 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

ELEMENTY MOCUJACE ROWEKTEOWY 16mmxM14

SKU:

ATL4251160K

zł544.38

Bez podatku VAT

zł669.59

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Wszystkie elementy są wykute utwardzone wykonane ze stali wysokiej jakości. Wszystkie elementy (u odróznieniu od kołków gwintowych) są hartowane i utlenione na czarno. 58-sztukowy zestaw, metryczne (Ilość danych elementów podana w nawiasie).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140016088

    ECLASS Code

    23140000

    Materiał

    Stal

    Rozmiar gwintu

    M14

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23153402

    Ustaw rozmiar

    58PCE

    Waga

    12kg

    Zawartość

    Bloki krokowe (pary): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Nakrętki do rowków T: (x6) 12mm x 18mm x 14mm Nakrętki rozporowe: (x4) M10 x 30mm długości Śruby z kołnierzami: (x6) M10 x 15mm