noscriptIndexa ELEMENTY MOCUJACE (58SZT)TK10 M10-12mm | Cromwell Tools

Indexa

ELEMENTY MOCUJACE (58SZT)TK10 M10-12mm

SKU:

IND4253610T

zł1814.30

Bez podatku VAT

zł2231.59

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Zaprojektowany aby zaoszczędzić czas mocowania przedmiotów na stołach maszyn. Wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie ze stali niestopowej węglowej S45C (JIS)/CK45 (DIN). Elementy hartowane do twardości HRC 28 - 32 i mają powierzchnie wykończone fosforanem manganu. Zapakowane w solidną plastikową walizkę.


    Zawartość:
    Śruby dwustronne (po 4 sztuki): 75, 100, 125, 150, 175 i 200mm dług.
    Klocki podporowe (po 4 sztuki): 28, 35 i 98mm wysok.
    Klamry podporowe (po 2 sztuki): 64, 100 i 150mm dług.
    Nakrętki: 4 x przedłużone 6 x kołnierzowe 6 x teowe


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086500

    ECLASS Code

    23140000

    Materiał

    Stal węglowa niestopowa

    Nr części MFR

    MK-1210

    Rozmiar gwintu

    M10

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23153402

    Ustaw rozmiar

    58PCE

    Waga

    9kg

    Zawartość

    6 otworów T- Slot 6 śrub z kołnierzami Bloki krokowe: (4) 29mm, (4) 45mm (4) 98mm wysokość Zaciski krokowe: (2) 64mm, (2) 100mm (2) 150mm długość