noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 1.0x0.25mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 1.0x0.25mm

SKU:

SHR0850100D

zł589.80

Bez podatku VAT

zł725.45

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    38.5mm

    Długość gwintu

    5.5mm

    EAN

    5036140178700

    Fazowanie

    Drugi Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M1 x 0.25mm

    Średnica trzpienia

    2.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny