zł369.55
Bez podatku VAT
zł454.55
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 26mm |
Długość gwintu | 26mm |
EAN | 5036140182578 |
Fazowanie | Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala x 14 |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Szerokość kwadratu | 12.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |