noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 1/2"x16 bsf | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 1/2"x16 bsf

SKU:

SHR0851660D

zł272.12

Bez podatku VAT

zł334.71

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    5036140182288

    Fazowanie

    Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala x 16

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny