zł228.68
Bez podatku VAT
zł281.28
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140182066 |
Fazowanie | Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala x 20 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |