zł201.97
Bez podatku VAT
zł248.42
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
Wymiary gwintowników zgodne z ISO 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 66mm |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 5036140182141 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala x 20 |
Średnica trzpienia | 6.3mm |
Standardowy gwint | BSW |
Szerokość kwadratu | 5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |