noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 1/4"x28 unf | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 1/4"x28 unf

SKU:

SHR0851110D

zł163.25

Bez podatku VAT

zł200.80

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140182028

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala x 28

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny