zł160.48
Bez podatku VAT
zł197.39
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 41mm |
Długość gwintu | 8mm |
EAN | 5036140178755 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M1.6 x 0.35mm |
Średnica trzpienia | 2.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |