noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 10x1.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 10x1.50mm

SKU:

SHR0870450P

zł139.66

Bez podatku VAT

zł171.78

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140185395

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M10 x 1.5mm

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny