noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 12x1.75mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 12x1.75mm

SKU:

SHR0870480P

zł142.44

Bez podatku VAT

zł175.20

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    23mm

    EAN

    5036140185418

    Fazowanie

    Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M12 x 1.75mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny