noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 14x2.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 14x2.00mm

SKU:

SHR0870510P

zł142.44

Bez podatku VAT

zł175.20

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    95mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140185432

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M14 x 2mm

    Średnica trzpienia

    11.2mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny