Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 16x2.00mm

SKU:

SHR0870530P

zł313.96

Bez podatku VAT

zł386.17

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140185456

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M16 x 2mm

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny