Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 18x1.00mm

SKU:

SHR0850535D

zł254.22

Bez podatku VAT

zł312.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140181045

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M18.0 x 1.00

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny