zł851.26
Bez podatku VAT
zł1047.05
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 33mm |
Długość gwintu | 33mm |
EAN | 5036140182714 |
Fazowanie | Drugi Stożek |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1 cal x 11 |
Średnica trzpienia | 25mm |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Szerokość kwadratu | 20mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |