Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 1"x12 unf

SKU:

SHR0851200D

zł577.01

Bez podatku VAT

zł709.72

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    45mm

    EAN

    5036140182110

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1 cal x 12

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny