noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 1"x8 bsw | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 1"x8 bsw

SKU:

SHR0851450D

zł557.94

Bez podatku VAT

zł686.27

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z ISO 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    45mm

    EAN

    5036140182226

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1 cal x 8

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny