zł118.49
Bez podatku VAT
zł145.74
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 44mm |
Długość gwintu | 9.5mm |
EAN | 5036140178878 |
Fazowanie | Drugi Wtyczka |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M2.2 x 0.45 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |