zł442.37
Bez podatku VAT
zł544.12
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 112mm |
Długość gwintu | 30mm |
EAN | 5036140181298 |
Fazowanie | Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M20 x 2.5mm |
Średnica trzpienia | 14mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 11.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |