noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 24x2.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 24x2.00mm

SKU:

SHR0850600D

zł399.04

Bez podatku VAT

zł490.82

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    45mm

    EAN

    5036140181526

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M24 x 2mm

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny