Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 3/4"x10 unc

SKU:

SHR0850920D

zł416.55

Bez podatku VAT

zł512.36

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140181984

    Fazowanie

    Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala x 10

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    11.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny