noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 3/4"x14 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 3/4"x14 bspf

SKU:

SHR0852060D

zł475.26

Bez podatku VAT

zł584.57

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    28mm

    Długość gwintu

    28mm

    EAN

    5036140182660

    Fazowanie

    Drugi Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala x 14

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    16mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny