zł408.38
Bez podatku VAT
zł502.31
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 112mm |
Długość gwintu | 37mm |
EAN | 5036140182097 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala x 16 |
Średnica trzpienia | 14mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 11.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |