noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 3/8"x20 bsf | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 3/8"x20 bsf

SKU:

SHR0851640D

zł245.00

Bez podatku VAT

zł301.35

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140182264

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/8in. x 20

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny