zł855.08
Bez podatku VAT
zł1051.75
Z VAT
23 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 138mm |
Długość gwintu | 42mm |
EAN | 5036140181779 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M30 x 3.5mm |
Średnica trzpienia | 20mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 16mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |