noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 4.0x0.70mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 4.0x0.70mm

SKU:

SHR0870280P

zł67.88

Bez podatku VAT

zł83.49

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140185319

    Fazowanie

    Drugi Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M4 x 0.7mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.15mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny