zł59.51
Bez podatku VAT
zł73.20
Z VAT
26 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 58mm |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 5036140179486 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M5 x 0.5mm |
Średnica trzpienia | 5mm |
Standardowy gwint | Metryczny drobny |
Szerokość kwadratu | 4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |