zł174.18
Bez podatku VAT
zł214.24
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 69mm |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 5036140182035 |
Fazowanie | Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 5/16in. x 24 |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |