zł311.36
Bez podatku VAT
zł382.97
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
Wymiary gwintowników zgodne z ISO 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 102mm |
Długość gwintu | 32mm |
EAN | 5036140182196 |
Fazowanie | Drugi Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 5/8in. x 11 |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | BSW |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |