noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 5/8"x11 unc | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 5/8"x11 unc

SKU:

SHR0850910D

zł268.44

Bez podatku VAT

zł330.18

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140181977

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in. x 11

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny