Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 5/8"x18 unf

SKU:

SHR0851170D

zł326.63

Bez podatku VAT

zł401.75

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140182080

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in. x 18

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny