noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 6.0x0.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 6.0x0.50mm

SKU:

SHR0850355D

zł63.19

Bez podatku VAT

zł77.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    55mm

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    5036140179660

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M6 x 0.5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny