Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 6.0x1.00mm

SKU:

SHR0850370D

zł89.92

Bez podatku VAT

zł110.60

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140179769

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M6 x 1mm

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny