Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 7/16"x14 unc

SKU:

SHR0850880D

zł206.30

Bez podatku VAT

zł253.75

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    85mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140181946

    Fazowanie

    Drugi Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/16in. x 14

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny