Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 7/16"x20 unf

SKU:

SHR0851140D

zł217.75

Bez podatku VAT

zł267.83

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    85mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140182059

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/16in. x 20

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny