zł467.60
Bez podatku VAT
zł575.15
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 118mm |
Długość gwintu | 38mm |
EAN | 5036140182103 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 7/8in. x 14 |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 12.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |