Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 7/8"x9 bsw

SKU:

SHR0851440D

zł371.83

Bez podatku VAT

zł457.35

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z ISO 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    118mm

    Długość gwintu

    38mm

    EAN

    5036140182219

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/8in. x 9

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    12.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny