Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 7/8"x9 unc

SKU:

SHR0850930D

zł464.86

Bez podatku VAT

zł571.78

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    118mm

    Długość gwintu

    38mm

    EAN

    5036140181991

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/8in. x 9

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    12.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny