zł90.83
Bez podatku VAT
zł111.72
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy
po 1 szt: wstępny, zdzierak, wykańczak. IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 72mm |
Długość gwintu | 22mm |
EAN | 5036140185371 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25mm |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |